Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen Exacompta 43807E 80mm x 72mm x 76m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorollen Exacompta 43807E 80mm x 72mm x 76m
Thermorollen Exacompta 43807E 80mm x 72mm x 76m
Artikel-Nr.:
     3636-43807
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43807E
EAN/GTIN:
     3364220438072
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen

Thermorollen Exacompta 43807E 80mm x 72mm x 76m

12mm Kerndurchmesser, für Kassen, ohne Text, BPA-frei, Pack 5 Rollen - Exacompta Thermorollen 43807E ohne Rückseitentext sind geeignet für alle Marken von Thermokassensystemen. Das hochempfindliche Papier gewährleistet eine gute Lesbarkeit des Ausdrucks, außerdem ist es mit einer Warnung zum Rollenende ausgestattet. Garantiert BPA-frei, d.h. frei von Bisphenol A - ein Farbentwickler in Thermopapieren (gemäß europäischer Verordnung seit 01.01.2020 verboten). Variante: Rückseite blanko (FSC- und Exacompta-Logo), Rollenbreite: 80mm, Rollendurchmesser: ca. 72mm, Rollenlänge: 76m, Kerndurchmesser: 12mm, Grammatur: 48 g/m², Qualität:: BPA-frei, Inhalt: Pack 5 Rollen. Zertifikate: FSC - das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft (FSC N001527).
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, thermokassenrolle 80mmx80mx12, thermo bonrollen, exacompta thermorollen, Thermorollen, Kassenrollen, Tippstreifen, Bonrollen, EC-Cashrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 3,84* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.