Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-42614 Herst.-Nr.: 42614D EAN/GTIN: 9002493031258 |
| |
|
| | |
| Papierkorb Exacompta TOP LINE Öko Classic 42614D 26 Liter, 3 Einsätze, Kunststoff, schwarz/anthrazit - Exacompta TOP LINE Öko-Papierkorb Classic mit 3 Abfalleinsätzen zur effektiven Mülltrennung. Form: oval, Fassungsvermögen: 26 Liter, Maße: 480 x 240 x 365 mm (TxBxH), Material: Polypropylen (PP), flammsicher: Nein, Farbe: Papierkorb schwarz, Einsätze anthrazit und Deckel grün, Ausführung: ein Einsatz mit Deckel für organischen Müll, praktische integrierte Griffe für einfaches Handling, inklusive Clips zur Befestigung des Müllbeutels. Garantie: 25 Jahre. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz30). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duo Abfallsammler, Mülltrenner, Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, Abfalleimer, Abfallsammler, Papierkörbe, Mülleimer, Müllkörbe, Mülltrennung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,80* | € 37,79* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,69* | € 39,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 28,29* | € 40,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,68* | € 54,26* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,62* | € 63,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|