Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtischleuchten Unilux LINKA 4000124484


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Schreibtischleuchten Unilux LINKA 4000124484
LED-Schreibtischleuchten Unilux LINKA 4000124484
LED-Schreibtischleuchten Unilux LINKA 4000124484
LED-Schreibtischleuchten Unilux LINKA 4000124484
LED-Schreibtischleuchten Unilux LINKA 4000124484
LED-Schreibtischleuchten Unilux LINKA 4000124484
Artikel-Nr.:
     3636-424484
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124484
EAN/GTIN:
     3595560029402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED-Schreibtischleuchten Unilux LINKA 4000124484

6,4 W, LED (warmweiß-tageslichtweiß), 111lm, QI + USB Ladefunktion, stufenlos dimmbar, 4 Farbtemperaturen, Standfuß, schwarz - Unilux LED-Tischleuchte Linka 4000124484 mit USB-Anschluss im Standfuß und integriertem Qi-Ladegerät (kabellos) für Smartphones sind flach faltbar und leicht zu transportieren oder zu verstauen. Material: Aluminium (Arm) und Kunststoff (Kopf und Standfuß), Armlänge: ca. 35cm, Maße Leuchtenkopf: ca. 25 x 5cm lang, Maße Leuchtenfuß: 16 x 12cm, Energieeffizienzklasse: E, Leuchtmittel: LED (fest eingebaut), Lebensdauer Leuchtmittel: 50.000 Stunden, Lichtfarbe: 2800, 3400, 4500 und 5600 Kelvin, Lichtstrom: 111 Lumen/W, Beleuchtungsstärke: 1695 Lux (35cm Abstand), gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h. Ausführung: stufenloser Dimmer (über zwei Touch-Schalter am Sockel), 4 Lichtfarben einstellbar, 2 Gelenke (am Fuß und am Kopf). Die Lampen dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden. Herstellergarantie: 2 Jahre.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, unilux led schreibtischlampe, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Dimmschalter, Dimmfunktion, Induktion, stufenlos, QI, dimmbar, induktiv, Lichtfarbe, Lichtsteuerung, Farbtemperatur, Automatik, Steuerung, LED, Bio-Rhythmus, USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 54,47*
€ 73,28*
€ 5,95*
ab € 56,60*
€ 73,76*
Lager 3636
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 96,76*
€ 4,95*
ab € 76,66*
€ 100,78*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.