| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-42204 Herst.-Nr.: PP B22.04 EAN/GTIN: 4250315305321 |
| |
|
| | |
| Versandverpackung progress pack ECO PP B22.04 A5+, Innenmaße: 249x165x60mm (LxBxH), variable Füllhöhe, braun, Pack 20 Stück - progress pack Universal-Versandverpackungen ECO PP B22.04 zum Wickeln mit variabler Füllhöhe für Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia- und Elektronikversand, Werbemittel, Textilien und vieles mehr. Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich durch progressPACK-Economy-Qualität. Für Format: DIN A5+, Innenmaße: 249x165x-60mm (LxBxH), Außenmaße: 300x175x-75mm (LxBxH), Material: Wellpappe, Qualität: 1.02 B, Gewicht: ca. 85g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 20 Stück. Ausführung: Packgutaufnahme mit Stand-up-Funktion durch Scharnierrillung, variable Füllhöhe, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, umlaufender Kantenschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, Universal-Versandverpackung mit Selbstklebeverschluss und Aufreissfaden, variable Höhe, Wickelverpackungen, Wellpappwickelverpackungen, Buchverpackungen, Versand von Büchern, Versand von Drucksachen, Versand von Elektronik, Versand von Textilien, Versand von Mustern, progress packaging |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,42* | € 0,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,75* | | | | Lager 3636 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,423* | € 1,198* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,97* | € 1,71* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,47* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|