Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-415364-10 Herst.-Nr.: 400153645 EAN/GTIN: 3595560031634 |
| | |
|
| | |
| LED-Schreibtischleuchten Unilux BAYA BAMBOO (WEISS) 12,6 W, 1 austauschbare LED (warmweiß), Sockel E27, 100lm, Standfuß und Tischklemme - Unilux BAYA BAMBOO LED-Tischleuchte ist eine ressourcenschonende Leuchte mit einem Doppelgelenkarm für einen großen Bewegungsspielraum und stufenlose Einstellung. Das zeitlose und moderne Design bestehend aus Bambus und hochwertigen Stahl verschönert jeden Schreibtisch. Leuchtmittel: LED (Lebensdauer 30.000 h), Leistung: 12,6 W, Farbtemperatur: 3.000 Kelvin (helles Warmweiß), Lichtstrom: 100 Lumen/W, max. Beleuchtungsstärke: ca. 1.640 Lux (bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche), gewichteter Energieverbrauch: 10,5 kWh/1000 h, Kabellänge: ca. 2 m, Material: Bambus, recycelfähiges Aluminium und epoxidbeschichteter Stahl. Ausführung: An-/Ausschalter am Kabel, variabler Doppelgelenkarm, Kopf in alle Richtungen drehbar, Leuchtmittel austauschbar. Lieferung inkl. Tischklemme und Standfuß. Herstellergarantie: 2 Jahre. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Wand-Uhr, Wanduhr, unilux wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, LED-Lampen, Schreibtischleuchten, Unilux, Unilux LED-Tischleuchte, LED-Leuchten, Schreibtischlampen, Tischlampen, Tischleuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 71,20* | € 94,43* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,07* | € 96,34* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 76,31* | € 100,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 83,11* | € 105,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|