Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-40630 Herst.-Nr.: 71-40630-05177 EAN/GTIN: 4007885248929 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Dahle Department 616 0,8x12,0mm High-security Schnitt, ca. 11 Blatt, 160 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter Department Top Secret 616 eignet sich ideal für eine ganze Abteilung. Schnittart: 0,8x12,0mm High-security Schnitt, Schneidleistung: ca. 11 Blatt, Arbeitsbreite: 400mm, vernichtet auch: Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-6, F-3, T-6, Auffangbehälter: 160 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindigkeit: 4m/min., Maße: 960x734x511mm, Gewicht: ca. 92kg. Ausführung: integrierter Öltank, übersichtliches Bedienfeld, elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, energiesparender Schlafmodus nach 10 Min., autom. Abschaltung nach 30 Min., hochwertige Vollstahl-Schneidwalzen, leiser Betrieb (50db), hochwertiger Holzschrank, weit öffnende Türen, Lenkrollen mit Feststellbremsen, separater Hauptschalter, praktischer Kaltgerätestecker. Inklusive 10 Auffangbeutel und 400ml Öl. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, novus aktenvernichter, großmengen shredder, Dahle-Aktenvernichter, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.279,50* | € 2.356,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.404,75* | € 2.486,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.492,81* | € 2.570,17* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.273,63* | € 2.602,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2.535,44* | € 2.782,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|