Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-40506 Herst.-Nr.: 71-40506-04816 EAN/GTIN: 4007885248622 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Dahle Department 114 5,8mm Streifenschnitt, ca. 35 Blatt, 140 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter Department Waste 114 ideal geeignet für viele Nutzer. Schnittart: 5,8mm Streifenschnitt, Schneidleistung: ca. 35 Blatt, Arbeitsbreite: 310mm, vernichtet auch: CDs/DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2, Auffangbehälter: 140 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindkeit: 4,5m/Min., Maße: 890x734x511mm (HxBxT), Gewicht: ca. 64kg. Ausführung: übersichtliches Bedienfeld, Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vorlauf- und Rücklauffunktion, autom. Motorstopp, energiesparender Schlafmodus nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch und automatische Abschaltung nach 30 Minuten, Vollstahl-Schneidwalzen, kraftvoller Motor, extrem leiser Betrieb, separater CD-Schlitz und Auffangbehälter, hochwertiger Holzschrank, weit öffnende Türen, Lenkrollen mit Feststellbremsen, separater Hauptschalter. Inklusive 10 stabile Auffangbeutel. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter dahle, Dahle-Aktenvernichter, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 922,80* | € 969,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 979,13* | € 1.022,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,60* | € 1.057,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.007,18* | € 1.057,37* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 928,63* | € 1.070,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|