Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)
Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)
Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)
Artikel-Nr.:
     3636-40297-16
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     40295039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch Deskin CELSUS 4029503 (ANTHR)

160x80cm (BxT), 110 cm Höhe, Gestellfarbe Alusilber - Deskin Stehtisch CELSUS 4029503 dient als Meetingtisch, um schnelle Entscheidungen zu treffen ist dazu noch Rücken entlastend, dank der aufrechten Haltung. Form: Rechteck, Arbeitshöhe: 110cm, Tischplatte: 25mm dick (3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei), Gestell: Kufengestell (Beine und Traversen aus Metall mit langlebiger DESKIN Pulverbeschichtung), Maße: 160x80x110cm (BxTxH), Gestellfarbe: Alusilber (RAL 9006), Gewicht: 35,5kg. Ausführung: zerlegt, einfache Montage, inkl. Bodenausgleichsschrauben bis +30mm verstellbar, stoßfester Umleimer Kunststoff 2mm. Herstellergarantie: 5 Jahre. Lieferung ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, deskin stehtisch, Tische, Büromöbel, Möbel, Stehtische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,34*
€ 500,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 371,86*
€ 442,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
40295037
ab € 317,31*
Ähnlich
Deskin
40295036
ab € 318,04*
Ähnlich
Deskin
40295035
ab € 318,02*
Ähnlich
Deskin
40295038
ab € 317,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.