Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-4001782 Herst.-Nr.: 400177882 EAN/GTIN: 3595560038848 |
| |
|
| | |
| Garderobenhaken Unilux AURORA 400177882 2 Haken, zur Wandmontage, buche/weiß, bis zu 10kg Tragkraft - Unilux Garderobenhaken AURORA 400177882 mit dem skandinavischen Design in Weiß und Holz verbreiten die Aurora Kleiderhaken einen Hauch von Wärme und fügen sich harmonisch in Arbeits- und Empfangsräume ein. Anzahl Haken: 2, Schirmständer: Nein, Tragkraft: 10 kg, Maße: 10,5 x 9,5 x 9,5 cm (L x B x H), Material: aus Stahl Epoxydharzlackierung und Buchenholz. Ausführung: für Schals, Handtaschen und Jacken, Schrauben im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, unilux garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Kleiderleiste, Garderobe, Garderobenständer, Kleiderständer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,12* | € 40,79* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,22* | € 40,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|