Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen Exacompta 44829E 80mm x 73mm x 80m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorollen Exacompta 44829E 80mm x 73mm x 80m
Thermorollen Exacompta 44829E 80mm x 73mm x 80m
Thermorollen Exacompta 44829E 80mm x 73mm x 80m
Thermorollen Exacompta 44829E 80mm x 73mm x 80m
Thermorollen Exacompta 44829E 80mm x 73mm x 80m
Artikel-Nr.:
     3636-398080
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     44829E
EAN/GTIN:
     3364220448293
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen

Thermorollen Exacompta 44829E 80mm x 73mm x 80m

12mm Kerndurchmesser, für Kassen, ohne Text, BPA-frei, Pack 5 Stück - Exacompta Thermorollen 44829 ohne Rückseitentext sind geeignet für alle Marken von Thermokassensystemen. Das hochempfindliche Papier gewährleistet eine gute Lesbarkeit des Ausdrucks, außerdem ist es mit einer Warnung zum Rollenende ausgestattet. Garantiert BPA-frei, d.h. frei von Bisphenol A - ein Farbentwickler in Thermopapieren (gemäß europäischer Verordnung seit 01.01.2020 verboten). Variante: Rückseite blanko, Rollenbreite: 80mm, Rollendurchmesser: ca. 73mm, Rollenlänge: 80m, Kerndurchmesser: 12mm, Grammatur: 48 g/m², Qualität:: BPA-frei, Inhalt: Pack 5 Rollen. Zertifikate: FSC - das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft (FSC N001527).
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, thermobonrollen 80/80m/12, thermo bonrollen, thermokassenrollen 80m, Bonrollen, EC-Cashrollen, Kassenrollen, Thermorollen, Tippstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 3,442* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.