| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-38001 Herst.-Nr.: 38001031019199 EAN/GTIN: 4012555040420 |
| |
|
| | |
| Zählbretter Inkiess MiNiKORD 8001 RE 8 Münzbehälter, 35,5x13,5x5cm, Kunststoff, schwarz - Inkiess Kasseneinsätze MiNiKORD 8001 RE optimieren die Abrechnung bei Kassenschluss. Dem Anwender wird damit ein erheblicher Zusatznutzen geboten, den übliche Standard-Schubladen nicht bieten. Maße: 355x135x50mm (BxTxH), Gewicht: 0,38kg, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Anzahl Geldscheinfächer: 0, Anzahl Münzfächer: 8 (2 EURO bis 1 EURO-Cent Münzen). Ausführung: Kasseneinsatz mit herausnehmbaren Einzelmünzenbehältern für diverse Kassen. Bitte geben Sie bei Bestellung Ihr Kassenmodell an. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, Kassenschubladeneinsatz, Kassenschublade, Einsatz, Geld-Kassetten, Geldkassetten, Geldzählkassetten, Münzkassetten, Zählkassetten, Kasseneinsatz, Kasseneinsätze, Münzsortierbrett, Münzsortierstation |
| | |
| |