Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-346349-09 Herst.-Nr.: 100340639 EAN/GTIN: 3595560009800 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer Unilux CYPRES 100340639/100340640 (SCHW) 8 Dreifach-Kleiderhaken, Schirmständer, 170cm Höhe, Metall epoxidbeschichtet - Unilux Kleiderständer Cypres im modernen Design mit hoher Tragekapazität für bis zu 24 Kleidungsstücke. Der drehbare Revolverkopf ermöglicht es Ihnen den Kleiderständer direkt an die Wand oder in eine Ecke zu stellen, da der Zugang zur Kleidung trotzdem gewährt wird. Anzahl Kleiderhaken: 8 Dreifachhaken, Höhe: 170 cm, Durchmesser Standfuß: 34 cm, Material: Epoxid beschichteter Stahl (Standfuß und Rohr), recyceltes Aluminium (Kleiderhaken) und Polypropylen (Schirmständer), Gewicht: 8,95 kg, Ausführung: Dreifach-Kleiderhaken, drehbarer Kopf, Schirmständer mit Abtropfvorrichtung, zerlegte Lieferung - schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug (ca. 5 Minuten). Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,32* | € 140,52* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 109,39* | € 140,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 114,69* | € 145,63* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,06* | € 179,01* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 139,28* | € 180,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|