| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-332590 Herst.-Nr.: 332590 EAN/GTIN: 4000735331307 |
| | |
|
| | |
| Hygiene Abfalleimer Satino by WEPA small 332590 23 Liter, Kunststoff, verschließbar, weiß - Satino by WEPA Universal Hygienebox small 332590 - der mittlere Abfalleimer ist eine verschließbare Box z.B. für Damen- und Herrenhygienartikel - sauber, diskret und sicher. Die Hygieneboxen erleichtern z.B. Menschen, die von Inkontinenz betroffen sind, den Gang in die Waschräume. Der Abfalleimer kann flexibel frei stehend eingesetzt oder an die Wand angebracht werden. Volumen: 23 Liter, Maße: 335 x 590 x 225 mm (B x H x T), Material: Kunststoff, Farbe: weiß. Ausführung: Größe ermöglich ein einfaches Befüllen und Leeren des Behälters, für den Innenbereich, flexible Montageoptionen, verschließbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, hygieneabfallbehälter plastik, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter weiß, Satino by WEPA Hygienebox, 23 L, Abfallbox, Abfallhygiene, Hygieneräume, Bäder, Hygienemüll, Behälter, Abfallkorb |
| | |
| |