Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2871-09 Herst.-Nr.: 2871-11 EAN/GTIN: 4007735226411 |
| |
|
| | |
| Garderobenleisten Alco 2871 (SCHW) 3 farbige Acryl-Haken, zur Wandmontage, Metall verchromt - Alco Wandgarderoben 2871 in elegantem Design und transluzenten Acryl-Haken zur Wandmontage sind ideal zum Aufhängen von Jacken, Taschen oder Accessoires im Büro oder Empfangsbereich. Anzahl Haken: 3, Schirmständer: Nein, Maße: 37x9,5x20cm, Material: Leiste aus Metall (verchromt), Haken aus Acryl, Farben: verchromt/transluzent schwarz oder rot. Ausführung: Leiste verchromt, Haken transluzent. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,51* | € 27,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 30,68* | € 40,94* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,48* | € 47,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,39* | € 50,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|