| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-269947-18 Herst.-Nr.: 269947 EAN/GTIN: 4260335877579 |
| |
|
| | |
| Ordnerdrehsäule Deskin 269947, komplett drehbar (HGRAU) 2 Etagen, 100cm Durchmesser, für ca. 72 Ordner, lichtgrau - Deskin Drehsäulen im Ganzen drehbar mit 1000 mm Durchmesser sind eine platzsparende Alternative zu herkömmlichen Aktenregalen und bieten Platz für bis zu 36 Ordner je Ebene. Anzahl Etagen: 2, Fassungsvermögen: bis zu 72 Ordner (DIN A4, Rückenbreite 80 mm), Höhe: 93 cm, Durchmesser: 100 cm, Material: lackiertes Stahl-Drehkreuz und Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen (lackiert Lichtgrau RAL 7035), Etagenböden melaminharzbeschichtet (Lichtgrau), Gewicht: 51 kg, Ausführung: obere Abdeckplatte schützt die Ordner vor Staub, Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert ein Herausrutschen der Ordner, sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz inkl. Höhenausgleichsschrauben. Optionales Zubehör: Rollensatz (Art.-Nr. 259820), Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit), Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerdrehsäulen, Ordner-Drehsäulen, Drehsäulen für Ordner, Drehsäulen, Ordnersäulen, Ordneraufbewahrung, Ordner-Aufbewahrung, Ordnerregale, Ordner Regale, Ordner-Regale, Säule im Ganzen drehbar, Ordnerdrehsäule komplett drehbar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,18* | € 353,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,52* | € 353,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|