| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-256820 Herst.-Nr.: 2568-20 EAN/GTIN: 4004182410189 |
| |
|
| | |
| Zweckform Inkjet-Fotopapier 2568-20 A4, 160 g/m², weiß, glänzend, Pack 20 Blatt - Avery Zweckform Classic Inkjet Fotopapier 2568-20 mit spezieller Fotobeschichtung für häufiges Drucken von Fotos mit natürlichen Farben und eindrucksvollem Glanz. Format: DIN A4, Farbe: weiß, Oberfläche: glänzend, Grammatur: 160 g/m², geeignet für Druckertyp: Inkjet, Umweltaspekt: chlorfrei gebleicht (ECF), Ausführung/Eigenschaften: effektive Trockenformel - sofort trocken und wischfest, einseitig beschichtet. Inhalt: 20 Blatt. Gestalten Sie Ihr Fotopapier jetzt einfach, kreativ und kostenlos. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a4 glänzend, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a4, fotos drucken, fotopapier, fotodruck, foto drucken, fotos ausdrucken, din a4 papier, bilder ausdrucken, foto druck, foto ausdrucken, photodruck, fotopapier a4, inkjet papier, papiere, fotopapier 10x15, fotodrucke, din a 4 papier, a4 papier, photopapier, photos drucken, avery, avery zweckform, zweckform, 2568-20 |
| | |
| |