Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-255620 Herst.-Nr.: 2556-20 EAN/GTIN: 4004182410158 |
| |
|
| | |
| Zweckform Inkjet-Fotopapier 2556-20 A4, 250 g/m², weiß, hochglänzend, Pack 20 Blatt - Avery Zweckform Premium Inkjet Fotopapier 2556-20 mit professioneller Qualität für höchste Ansprüche und ein Fotofeeling in Laborqualität. Ideal für Fotodrucke in High Definition bis 9660dpi. Format: DIN A4, Farbe: weiß, Oberfläche: hochglänzend, Grammatur: 250 g/m², geeignet für Druckertyp: Inkjet, Umweltaspekt: chlorfrei gebleicht (ECF) und FSC-zertifiziert, Ausführung/Eigenschaften: einseitige High-Tech-Spezialbeschichtung, sofort trocken, Langzeitfarbschutz für Farbbrillanz und besten Kontrast, extra kräftiges und langlebiges Papier, wisch- und wasserfeste Oberflächenbeschichtung. Inhalt: 20 Blatt. Gestalten Sie Ihr Fotopapier jetzt einfach, kreativ und kostenlos. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a4 glänzend, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a4, fotos drucken, fotopapier, fotodruck, foto drucken, fotos ausdrucken, din a4 papier, bilder ausdrucken, foto druck, foto ausdrucken, photodruck, fotopapier a4, inkjet papier, papiere, fotopapier 10x15, fotodrucke, din a 4 papier, a4 papier, photopapier, photos drucken, avery, avery zweckform, zweckform, 2556-20 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Blatt | € 4,75* | ab € 0,4985* | € 0,9285* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Blatt | € 5,95* | ab € 0,5005* | € 0,9305* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Blatt | € 5,87* | ab € 0,5245* | € 0,9855* | | | | | | | | 20 | | pro Blatt | € 7,95* | ab € 0,532* | € 1,0335* | | | | Lager 3636 | | | | 20 | | pro Blatt | € 4,95* | ab € 0,4435* | € 1,342* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Blätter | Mindestbestellmenge: 20 Blätter ( entspricht € 26,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|