Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-25010 Herst.-Nr.: 25034111 EAN/GTIN: 4019364576119 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Ideal 2503 4mm Streifenschnitt, ca. 21-23 Blatt, 75 Liter Behälter - Ideal Aktenvernichter 2503 25034111. Schnittart: 4mm Streifenschnitt, Schneidleistung: ca. 21-23 Blatt, vernichtet auch: CDs und DVDs, Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 260mm, Sicherheitsstufe: P-2, Auffangbehälter: 75 Liter Papierkorb, Maße: 870x500x377mm (HxBxT), Gewicht: ca. 30kg. Ausführung: SPS-Sicherheitspaket, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung, EASY-SWITCH Mehrfunktions-Schaltelement mit integrierter Bedienerführung, Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung, Abschaltautomatik, zweifache Motorsicherung, ZERO ENERGY CONSUMPTION, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, kraftvoller Wechselstrommotor, Unterschrank mit Rollen. Farbe: grau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba streifenschnitt, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 575,63* | € 635,58* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,38* | € 658,18* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,80* | € 658,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,96* | € 670,76* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 579,25* | € 699,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|