| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2287 Herst.-Nr.: 00011784 EAN/GTIN: 4026283015353 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen Tyvek B4 250x353mm, weiß 55 g/m², Haftklebung, Pack 100 Stück - Sicherheitsversandtaschen Tyvek - gibt Ihren Wertgegenständen und Dokumenten dauerhaft Schutz und Sicherheit. Format: B4, Maße: 250x353mm, Qualität: 100% HDPE (100% recyclingfähig), Farbe: weiß Grammatur: 55 g/m², Fenster: Nein, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: reißfest, wasserabweisend, federleicht, elegante seidige Oberfläche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, folienumschlag schwarz, folienumschlag, bong folienversandtaschen, Sicherheitsversandtaschen B4, Kuverts B4, reissfeste, Umschläge B4, Haftklebe-Versandtaschen B4, Versandtschen B4 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,5069* | € 0,6771* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5039* | € 0,6902* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,533* | € 0,732* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,6351* | € 0,8556* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,72* | € 81,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3872* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|