Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktische Deskin Line 217241 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktische Deskin Line 217241 (HGRAU)
Mehrzwecktische Deskin Line 217241 (HGRAU)
Mehrzwecktische Deskin Line 217241 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-217241-18
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     217241
EAN/GTIN:
     4260335877838
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch

Mehrzwecktische Deskin Line 217241 (HGRAU)

160x72x80cm (BxT), rechteckig, 4-Fuß-Stahlrohrgestell lichtgrau - Mehrzweck- und Besprechungstische Deskin Line sind stabil, flexibel und funktionell. Maße: 160 x 80 x 72 cm (B x T x H), Material Tischplatte: Holzdekor 3-Schicht-Qualitätsspanplattte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung (Emissionsklasse E1) in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765), Plattenstärke: 1,9 cm, Material Gestell: Vierkantstahlrohr (30 x 30 mm) 2mm stark in Lichtgrau (RAL 7035), Ausführung: Bodenausgleichsschrauben bis zu + 10 mm verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Tischplatte mit stoßfestem Umleimer aus Kunststoff (2 mm stark). Zertifikate: GS-Zeichen. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: deskin mehrzwecktisch, allzwecktisch, Besprechungstische, Mehrzwecktische, Kantinentische, Konferenztische, Tische, Vierfußtische, Vierfusstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 14 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.