Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktische Deskin Line 217239 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktische Deskin Line 217239 (HGRAU)
Mehrzwecktische Deskin Line 217239 (HGRAU)
Mehrzwecktische Deskin Line 217239 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-217239-18
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     217239
EAN/GTIN:
     4260335877715
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch

Mehrzwecktische Deskin Line 217239 (HGRAU)

120x72x80cm (BxT), rechteckig, 4-Fuß-Stahlrohrgestell lichtgrau - Mehrzweck- und Besprechungstische Deskin Line sind stabil, flexibel und funktionell. Maße: 120 x 80 x 72 cm (B x T x H), Material Tischplatte: Holzdekor 3-Schicht-Qualitätsspanplattte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung (Emissionsklasse E1) in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765), Plattenstärke: 1,9 cm, Material Gestell: Vierkantstahlrohr (30 x 30 mm) 2mm stark in Lichtgrau (RAL 7035), Ausführung: Bodenausgleichsschrauben bis zu + 10 mm verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Tischplatte mit stoßfestem Umleimer aus Kunststoff (2 mm stark). Zertifikate: GS-Zeichen. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: deskin mehrzwecktisch, allzwecktisch, Besprechungstische, Mehrzwecktische, Kantinentische, Konferenztische, Tische, Vierfußtische, Vierfusstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.