Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktische Deskin Line 217238 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktische Deskin Line 217238 (HGRAU)
Mehrzwecktische Deskin Line 217238 (HGRAU)
Mehrzwecktische Deskin Line 217238 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-217238-18
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     217238
EAN/GTIN:
     4260335877678
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch

Mehrzwecktische Deskin Line 217238 (HGRAU)

80x72x80cm (BxHxT), quadtratisch, 4-Fuß-Stahlrohrgestell lichtgrau - Mehrzweck- und Besprechungstische Deskin Line sind stabil, flexibel und funktionell. Maße: 80 x 80 x 72 cm (B x T x H), Material Tischplatte: Holzdekor 3-Schicht-Qualitätsspanplattte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung (Emissionsklasse E1) in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765), Plattenstärke: 1,9 cm, Material Gestell: Vierkantstahlrohr (30 x 30 mm) 2mm stark in Lichtgrau (RAL 7035), Ausführung: Bodenausgleichsschrauben bis zu + 10 mm verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Tischplatte mit stoßfestem Umleimer aus Kunststoff (2 mm stark). Zertifikat: GS-Zeichen. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: deskin mehrzwecktisch, allzwecktisch, Besprechungstische, Mehrzwecktische, Kantinentische, Konferenztische, Tische, Vierfußtische, Vierfusstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 19 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.