Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-20316-92 Herst.-Nr.: CO316 EAN/GTIN: 4004360836619 |
| |
|
| | |
| Notizbuch Sigel Conceptum 187x270mm CO316/CO317 (KAR) 97 Blatt, Softcover, dunkelblau - Sigel Notizbücher Conceptum - die edlen und modernen Notizbücher für Business und privaten Gebrauch. Erhältlich in den Lineaturen kariert (CO316) und liniert (CO317). Format: ca. DIN A4 (18,7x27x1,4cm), Blattanzahl: 97 (194 Seiten), Register: Nein, Qualität: PEFC-zertifiziertes Papier (chamois), Grammatur: 80 g/m², Einband: Softwave-Oberfläche dunkelblau. Ausführung: flexibles Cover mit edler, geriffelter Kunststoff-Oberfläche, nummerierte Seiten, 20 perforierte Blätter zum Heraustrennen, Stiftschlaufe, 2 Zeichenbänder, Gummibandverschluss, Inhaltsverzeichnis, Quickpocket, Archivtasche mit 2 Kartenfächern für je bis zu 10 Visitenkarten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch conceptum softcover a 4 kariert, notiz buch, notiz-buch a4, Superbuch, dunkelblaues Notizbuch, Notizbücher, hochwertige Notizbücher, Businessbuch, gebundenes Notiz-Buch, gebundenes Notizbuch, gebundene Notizbücher, Notiz-Bücher mit Einband, Notebook, Notbook, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizblock, Notizblöcke, Kladde, Kladden, Notizbüchlein, Schreibkladde, Schreib-Kladde, klassisches Notizbuch, Kopfleistenbuch, edles Notizbuch, schönes Notizbuch, Tagebuch, Notizbuch a4, Notizbuch A4, Notizbuch kariert, karierte Seiten, Moleskin, Moleskine, Paperblanks, Leuchtturm, Brunnen, Notizio, Leitz Complete, Serie Pure, pure, Designaward, reddot, Weihnachtsgeschenk, Geschenkidee, Geburtstagsgeschenk, Notizbuch liniert, linierte Seiten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 13,17* | € 19,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,04* | € 19,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,03* | € 20,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 14,99* | € 21,67* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,35* | € 30,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|