Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1913121 Herst.-Nr.: 1913121 EAN/GTIN: 4026631056762 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio C18 1913121 3,9x30mm Partikelschnitt, ca. 8-9 Blatt, 25 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio C18 1913111 sind kompakt, funktionell und komfortabel. Schnittart: 3,9x30mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 8-9 Blatt (80 g/m²-Papier) oder 10-11 Blatt (70 g/m²-Papier), vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 230mm, Sicherheitsstufe: P-4/T-4/E-3/F-1, Schnittgeschwindigkeit: 50mm/Sek., Auffangbehälter: 25 Liter Papierkorb, Maße: 542x365x280mm (HxBxT), Gewicht: ca. 11kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz (55-58 dB im Leerlauf), EcoSmart, Papiereinzug mit Überlastungsschutz, Multifunktionstaste für intuitive Bedienung, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, herausnehmbarer Auffangbehälter, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Farbe: weiß. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz174) Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie, Schneidwellen mit lebenslanger Garantie. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Papiervernichter, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 240,25* | € 268,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,70* | € 270,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,45* | € 272,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,25* | € 273,51* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,45* | € 288,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|