Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-184300 Herst.-Nr.: 1843111 EAN/GTIN: 4026631025188 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio B34 4,5x30mm Partikelschnitt, ca. 20-22 Blatt, 100 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio B34 1843111. Schnittart: 4,5x30mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 20-22 Blatt (80g/m²), vernichtet auch: CDs, DVDs, Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 310mm, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1, Schnittgeschwindigkeit: 80mm/Sek., Auffangbehälter: 100 Liter Papierkorb, Maße: 845x541x439mm (HxBxT), Gewicht: ca. 42kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl, kraftvoller Motor, leiser Betrieb, EcoSmart, Papiereinzug mit Überlastungsschutz, Sicherheitselement gegen unbeabsichtigten Einzug, Multifunktionstaste, automatischen Start/Stopp, Holzunterschrank mit Tür und Mehrweg-Auffangbeutel, separater Auffangbeutel für sortenreine Trennung des Schnittguts, Staubemission geprüft, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster, auf Rollen fahrbar. Farbe: weiß. Garantie: lebenslang auf die Vollstahl-Schneidwellen. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz174). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,14* | € 702,74* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 678,02* | € 712,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,47* | € 712,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 673,98* | € 713,81* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 661,94* | € 739,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|