Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Franken Kompakt UMMK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskoffer Franken Kompakt UMMK
Moderationskoffer Franken Kompakt UMMK
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3636-18406
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMK
EAN/GTIN:
     4016946181129
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox

Moderationskoffer Franken Kompakt UMMK

ca. 2.100 Teile, abschließbarer Aluminiumkoffer, Tragegriff und Tragegurt - Franken Moderationskoffer Kompakt UMMK mit über 1.500 Teilen im abschließbaren Aluminiumkoffer mit Tragegriff und -gurt bietet alles, was für eine erfolgreiche Moderation benötigt wird. Perfekt für Schulungen, Seminare, Meetings oder Konferenzen - für jeden Bedarf und Einsatz das richtige Tool. Material Koffer: Aluminium (silber), Maße: 43x12x32cm (BxHxT), Gewicht: ca. 4,98kg. Inhalt: 5 Moderationswolken 25x42cm, 500 Rechtecke 9,5x20,5cm, 100 Ovale 11x19cm, 100 Kreise 9,5cm Durchm., 100 Kreise 14cm Durchm., 50 Kreise 19,5cm Durchm. - alle farblich sortiert in weiß, hellblau, rot, gelb, grün und orange, je 520 Markierungspunkte in rot und grün, 16 Flipchartmarker (je 8 x schwarz und rot), 4 Jumbo-Marker (je 1 x rot, grün, blau, schwarz), 1 Klebestift, 1 Schere, 1 Kreppband, 200 Pinnnadeln Rundkopf (farbig sortiert), 1 Nadelkissen, 1 Zeigestab. Zertifikate: Alle enthaltenen Moderationskarten sind mit dem Blauen Engel zertifiziert (www.blauer-engel.de/uz14)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 128,58*
€ 5,50*
ab € 97,35*
€ 128,59*
€ 4,95*
ab € 101,51*
€ 133,31*
3 Tage
54
€ 2,90*
ab € 107,13*
€ 135,94*
Lager 3636
2
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 154,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,78*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,25*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,20*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,95*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,78*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.