Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskoffer UMMK 43x12x32cm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/149/y000149s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/149/y000149s.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-154205200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMMK
EAN/GTIN:
     4016946181129
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Inhalt: 5 Moderationswolken 25 cm x 42 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 19 cm, 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 50 Kreise Ø 19,5 cm, je 520 Markierungspunkte (rot, grün), 16 Flipchart Marker (8 x schwarz, 8 x rot), 4 Jumbo Marker (rot, grün, blau, schwarz), 1 Papierschere, 1 Kreppband, 1 Klebestift, 300 Pinnnadeln (Rundkopf), 1 Nadelkissen, 1 Zeigestab.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kompakt
Maße:
43 x 12 x 32 cm (B x H x T)
Anzahl der Teile:
2.100 Teile
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Gewicht:
5
Material des Behälters:
Aluminium
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskoffer Kompakt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox franken, moderationsbox, Koffer, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssysteme
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 2,90*
ab € 93,17*
€ 121,30*
€ 5,50*
ab € 91,88*
€ 123,12*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 123,12*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 100,20*
€ 129,01*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 101,08*
€ 133,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,76*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,22*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,01*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,76*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.