Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1840111 Herst.-Nr.: 1840111 EAN/GTIN: 4026631025157 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio B34 3,9mm Streifenschnitt, 25-27 Blatt, 100 Liter Behälter - Erstklassiger HSM Aktenvernichter Securio B34. Schnittart: 3,9mm Streifenschnitt, Schneidleistung: 25-27 Blatt (80g/m²), 28-30 Blatt (70g/m²), vernichtet auch: CDs und DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 310mm, Sicherheitsstufe: P-2/O-2/T-2/E-2, Auffangbehälter: 100 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindkeit: 88mm/Sek., Maße: 845x541x439mm (HxBxT), Gewicht: ca. 34,5kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslager Garantie, EcoSmart (0,1W im Standby), Papiereinzug mit Überlastungsschutz, Sicherheitselement gegen unbeabsichtigten Einzug, Multifunktionstaste, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, auf Rollen fahrbar, herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel, Holzunterschrank mit Tür, Füllstandskontrolle. Made in Germany. Farbe: weiß. Garantie: 3 Jahre (Schneidwellen lebenslang), Zertifikate: GS-Zeichen, Blauer Engel. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,96* | € 624,00* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,32* | € 639,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,77* | € 639,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 592,01* | € 640,85* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 574,75* | € 664,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|