Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-178162 Herst.-Nr.: 1902111 EAN/GTIN: 4026631035590 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio C16 1902111 4x25mm Partikelschnitt, ca. 6-7 Blatt, 25 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio C16 1902111. Schnittart: 4x25mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 6-7 Blatt, vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 225mm, Sicherheitsstufe: P-4/T-4/E-3/F-1, Schnittgeschwindigkeit: 44mm/Sek., Auffangbehälter: 25 Liter Papierkorb, Maße: 455x366x258mm (HxBxT), Gewicht: ca. 4,5kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz (55 dB im Leerlauf), Nullstromverbrauch im Stand-by, automatischer Papiereinzug mit Überlastungsschutz, bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab, Start-/Stopp Automatik, müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster, Staubemission durch unabhängiges Institut geprüft: Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich. Farbe: weiß. Garantie: 5 Jahre. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz174). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 162,61* | € 192,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,26* | € 195,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,21* | € 198,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,03* | € 202,31* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,02* | € 202,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|