| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-175131 Herst.-Nr.: 00000175000-131 EAN/GTIN: 4011170007009 |
| |
|
| | |
| Paginierstempel Reiner C1 4,5mm Blockschrift, 8-stellig, Metallgehäuse - Reiner Paginiermaschinen Numeroteur Modell C1 175 000-131 für normale Büroanwendungen. Der robuste Nummernstempel zählt und stempelt automatisch, schnell und zuverlässig eine fortlaufende Nummerierung auf Belege und Dokumente. Durch den integrierten Linienzeiger wird zuverlässig die Abdruckposition des Stempelabdrucks angezeigt. Ziffernhöhe: 4,5mm, Anzahl Räder/Ziffernstellen: 8, Schaltung: 0x, 1-4x, Schriftart: Block, Gewicht: ca. 470g. Ausführung: automatische Räderschaltung für die rechten 4 Räder, Stempelräder aus Druckguss, Gehäuse in höchster Zinkdruckgussqualität (silber), Griff aus bruch- und schlagfestem Kunststoff, mit integriertem und selbstfärbendem Stempelkissen mit Farbtank (Colorbox Größe 1). Made in Germany. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 208,51* | € 268,14* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,06* | € 268,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|