Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-175011 Herst.-Nr.: 17501-1 EAN/GTIN: 4021068075010 |
| |
|
| | |
| Terminplaner bind Systemplaner Standard A7 17501-1 Kunstleder, Druckknopf, schwarz - bind Terminplaner/Systemplaner A7 Standard 17501-1. Maße: ca. 11,5x14x3cm (für Format DIN A7), Material: FINEtouch-Lederimitat, Farbe: schwarz, Verschluss: Druckknopf, Mechanik: 6-Ring-Mechanik, Ausstattung: Systemeinlage A7 Standard mit jeweils 1 Deckblatt bind, Notizen, Heute und Adressen, 15 Blatt Heute, 15 Blatt Notizen, 5 Blatt Finanzen, A-Z Register (9-teilig), 12 Blatt Adressen, 3 Visitenkartenfächer, 1 Einschubfach, 1 Schreibgeräteschlaufe. Lieferung ohne Kalender (1 Woche/2 Seiten Best.-Nr. 570211). Kalender sind vom Umtausch ausgeschlossen, da es sich um Saisonartikel handelt! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, systemplaner a7, ringbuchkalender, jüscha systemplaner, Kalender, bindSystem, Organizer, Systemkalender, Timer, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,75* | € 8,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,49* | € 8,83* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,79* | € 9,39* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,36* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|