Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1528134 Herst.-Nr.: 1528134 EAN/GTIN: 4026631062695 |
| |
|
| | |
| Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400 variables Polstervolumen, rutschfester Stand, 610 x 395 x 375 mm - HSM Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400 verarbeitet ausgediente Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Mit der Verpackungspolstermaschine hat man perfektes Füllmaterial für den Versand. Als kompaktes Tischgerät ist es mobil und flexibel einsetzbar. Durchsatzleistung: 50 kg/h, Leistungsaufnahme: 625 W, Spannung / Frequenz: 220 ? 240 V / 50 Hz, Eingabebreite: 415 mm, Einfüllhöhe: 10 mm, Geräuschpegel (Leerlauf): ca. 68 ? 70 dB (A), Maße: 610 x 395 x 375 mm (B x T x H), Gewicht: 46,65 kg. Ausführung: verschleißfeste Vollstahlwellen, Dauerbetrieb, variables Polstervolumen, justierbare Arbeitsbreite nach Maß, intuitives Bedienelement, integrierte Turbofunktion löst Materialstau, Griffmulden für mobilen Einsatz, rutschfester Stand. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, Verpackungsmaschine, Verpackungspolstermaschine Kartonage, ProfiPack HSM, ProfiPack, Verpackungslösung, ProfiPack C400 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,79* | € 1.184,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.201,09* | € 1.235,98* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.187,89* | € 1.235,98* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.202,12* | € 1.260,66* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.156,25* | € 1.339,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|