Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichttherapieleuchte Dayvia SLIM STYLE 400149953


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lichttherapieleuchte Dayvia SLIM STYLE 400149953
LED-Lichttherapieleuchte Dayvia SLIM STYLE 400149953
LED-Lichttherapieleuchte Dayvia SLIM STYLE 400149953
LED-Lichttherapieleuchte Dayvia SLIM STYLE 400149953
LED-Lichttherapieleuchte Dayvia SLIM STYLE 400149953
LED-Lichttherapieleuchte Dayvia SLIM STYLE 400149953
LED-Lichttherapieleuchte Dayvia SLIM STYLE 400149953
Artikel-Nr.:
     3636-149953
Hersteller:
     Dayvia
Herst.-Nr.:
     400149953
EAN/GTIN:
     3760189700197
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED-Lichttherapieleuchte Dayvia SLIM STYLE 400149953

21W, 14x10x36cm, Standfuß, schwarz - Dayvia SLIM STYLE ist eine ideale LED-Lichttherapieleuchte um von dem stressigen Alltag zu entkommen. Dies ist ein medizinisches Apparat der Klasse II A gemäß CE0459. Medizinische Zulassung aller Normen der Richtlinien 93/42/GEE und 2007/477GEE anwendbar für medizinische Geräte in Europa. Geprüft entsprechend der Richtlinien der Europäischen Norm EN62471 zu photobiologischen Risiken des Lichtes durch das französische Prüflabor LNE: Risikogruppe 0 (kein Risiko). Maße: 14 x 10 x 36cm (B x T x H), Gewicht: 1,1 kg, Leuchtmittel: 2 LED-Module Osram (Lebensdauer 30.000 h), Leistung: 21 W, Farbtemperatur: weißes Licht: 4.000 Kelvin (Neutralweiß), blaues Licht: 6.000 Kelvin (tageslichtweiß), max. Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux, gewichteter Energieverbrauch: 16,5 kWh/1000 h, Kabellänge: 3,2 m. Ausführung: ohne UV-Licht, drei verschiedene Lichtmodus, Bedienung erfolgt über einen Schalter an der Obserseite. Das LED-Modul ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, unilux led schreibtischlampe, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED-Lampen, Schreibtischleuchten, LED-Leuchten, Schreibtischlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Unilux LED-Tischleuchte, Therapieleuchten, Therapielampe, Therapielicht, Erholungsleuchte, Erholungslicht, Erholungslampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 163,91*
€ 209,23*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 168,02*
€ 228,46*
Frei Haus
ab € 250,04*
€ 304,73*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.