| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-147195 Herst.-Nr.: 147195 EAN/GTIN: 4023103183056 |
| |
|
| | |
| Bodenreinigungssystem Vileda UltraSpeed Pro Set 147195 Set: Eimer (25 Liter), Presse, Mopphalter, Teleskopstiel, MicroPlus Mopp, Chassis - Vileda Einzelfahreimer UltraSpeed Pro Ready-to-Go Set 147195. Der Anspruch an die Reinigung wächst ständig, ganz gleich, welchen Anforderungen man sich stellt, der UltraSpeed Pro verbessert die Flächenleistung sowie Flexibilität und Ergonomie drastisch. Schnelles Auswringen, einfach anzuwenden und doppelt so schnell. Die UltraSpeed Bezüge werden am Halter ausgewaschen und ausgepresst. Beim Auspressen wird der Halter durch den Presshebel nach unten auf den Mopp gedrückt, dies erhöht die Pressleistung. Ausstattung: Chassis, Eimer, Presse, US Pro Klapphalter 40cm, MicroPlus (MP)Moppbezug 40cm, Teleskopstiel 100-180cm, Fassungsvermögen Eimer: 1x 25 Liter, Maße: 56 x 38 x 86 cm. Ausführung: effiziente Presse gibt bis zu 50% mehr Wasser ab, Böden trocknen schneller und reduzieren Rutschgefahr, hygienisch und ohne Handkontakt mit Mops oder Reinigungslösung, einfach anzuwenden - keine Schulung nötig, ergonomisch und leicht - kein Bücken beim Auswringen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer vileda, doppeleimer, nasswischwagen 25l, Putzeimer, Eimer, Eimer zum Sauber machen, Putzmittel, Reinigungsmittel, Reinigungseimer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 122,91* | € 166,99* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,08* | € 191,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|