| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-145060-89 Herst.-Nr.: 014506-60000 EAN/GTIN: 4011238007774 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschrank Format Paper Star Pro 6 2-türig (GRAPH) 184x126x46,8cm, 880kg, Widerstandsgrad 1, Feuersicherheit S 60 P, Volumen 595 Liter - Datensicherungsschrank Format Paper Star Pro 6 mit 60 minütigem Brandschutz (S60P nach EN 1047-1) und Widerstandsgrad (1 nach EN 1143-1). Versicherbar gewerblich/industriell bzw. privat: Euro 20.000,- bzw. 60.000,- (nach Rücksprache mit dem Versicherer), Ausführung: 2-türig, Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang), Türöffnungswinkel 180 Grad, dualer Schutzmechanismus (Notverriegelung erschwert beim Aufbruchversuch das Öffnen), durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser, fester Stand durch Vorrichtung zur Bodenverankerung, eine zusätzliche Bohrung an der Rückwand ermöglicht Verankerung an der Wand, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial. Außenmaße: 1840x1260x468mm, Innenmaße: 1725x1148x294mm, Volumen: 595 Liter, Anzahl Fachböden: 4, Platz für: 70 Standard-Ordner, Material: Stahl, Gewicht: 880kg, Türdurchgangsmaß: 1725x1130mm. Dieser Artikel ist vom Rückgabe- und Widerrufsrecht ausgeschlossen - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, dokumentenschrank s 60 p, brandschutzschrank, standtresor klasse 1, Wertschutzschränke, Standtresore, Tresor-Schränke, Tresorschränke, Einbruchschutz, Safes, Brandschutzschränke, Datensicherungsschränke, Feuersicherungsschrank, Feuersicherungsschränke |
| | |
| |