| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-144210-18 Herst.-Nr.: 014421-00000 EAN/GTIN: 4011238012303 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschrank Format Paper Star Light 70 2-türig (HGRAU) 155,7x125,2x57cm, 510kg, Sicherheitsstufe S2, Feuersicherheit LFS 30 P, Volumen 697 Liter - Leichter Brandschutzschrank Format Paper Star Light 70 - mit 30 minütigem zertifiziertem Brandschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz: LFS 30 P nach EN 15659 und S2 nach EN 14450. Versicherbar gewerblich/industriell bzw. privat: Euro 2.500,- bzw. 20.000,- (nach Rücksprache mit dem Versicherer), Ausführung: 2-türig, Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (90mm lang), Tür 3-wandig mit sicherer 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Durchmesser 20mm) und starre Kegelbolzen an der Bandseite, Türöffnungswinkel 180 Grad durch außenliegende Türbänder, allseitig doppelwandiger Korpus, verstärkte Fachböden, ausgestattet mit 2 Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial. Außenmaße: 1557x1252x570mm, Innenmaße: 1464x1156x425mm, Volumen: 697 Liter, Anzahl Fachböden: 3, Platz für: 56 Standard-Ordner, Material: Stahl, Gewicht: 510kg, Türdurchgangsmaß: 1424x1124mm. Dieser Artikel ist vom Rückgabe- und Widerrufsrecht ausgeschlossen - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, aktenschrank stahl, brandschutzschrank, Brandschutzschränke, Brandschutztresore, Dokumentensafes, Dokumentenschränke, brandschutzschrank format, Tresor, Safe, Stahlbüroschrank, Tresore, Papiersicherungsschränke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.203,28* | € 2.365,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.202,71* | € 2.365,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|