| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-144200-18 Herst.-Nr.: 014420-00000 EAN/GTIN: 4011238012297 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschrank Format Paper Star Light 60 2-türig (HGRAU) 81,7x125,2x57cm, 305kg, Sicherheitsstufe S2, Feuersicherheit LFS 30 P, Volumen 335 Liter - Leichter Brandschutzschrank Format Paper Star Light 60 - mit 30 minütigem zertifiziertem Brandschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz: LFS 30 P nach EN 15659 und S2 nach EN 14450. Versicherbar gewerblich/industriell bzw. privat: Euro 2.500,- bzw. 20.000,- (nach Rücksprache mit dem Versicherer), Ausführung: 2-türig, Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (90 mm lang), Tür 3-wandig mit sicherer 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Durchmesser 20 mm) und starre Kegelbolzen an der Bandseite, Türöffnungswinkel 180 Grad durch außenliegende Türbänder, allseitig doppelwandiger Korpus, verstärkte Fachböden, ausgestattet mit 2 Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial. Außenmaße: 817x1252x570mm, Innenmaße: 724x1156x425mm, Volumen: 335 Liter, Anzahl Fachböden: 1, Platz für: 28 Standard-Ordner, Material: Stahl, Gewicht: 305kg, Türdurchgangsmaß: 684x1124mm. Dieser Artikel ist vom Rückgabe- und Widerrufsrecht ausgeschlossen - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, dokumentenschrank s2, brandschutzschrank, feuerschutzschränke lfs 30 p, Brandschutzschränke, Brandschutztresore, Dokumentensafes, Dokumentenschränke, brandschutzschrank format, Tresor, Safe, Stahlbüroschrank, Tresore, Papiersicherungsschränke |
| | |
| |