Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetboard Magnetoplan Design Wood Series 1640203/1640205 (HBLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetboard Magnetoplan Design Wood Series 1640203/1640205 (HBLAU)
Magnetboard Magnetoplan Design Wood Series 1640203/1640205 (HBLAU)
Magnetboard Magnetoplan Design Wood Series 1640203/1640205 (HBLAU)
Magnetboard Magnetoplan Design Wood Series 1640203/1640205 (HBLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-14420-13
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1640203
EAN/GTIN:
     4013695066943
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Magnetboard Magnetoplan Design Wood Series 1640203/1640205 (HBLAU)

96x120cm, Holz, Rahmen+Oberfläche farbig, magnethaftend, Wandaufhängung im Hoch- und Querformat - magnetoplan Magnetboard Design Wood Series 164020 fügt sich nahtlos in innovative Interiors ein. Durch die harmonische Verschmelzung von Rahmen und Oberfläche schafft es fließende Verbindungen in modernen Wohn- und Arbeitswelten und erhebt sich zu einem wahren Kunstwerk, das exklusive Büros und Räume veredelt. Die eingelassene Holzoberfläche des Boards ist magnethaftend und farblich identisch mit dem Rahmen gestaltet, so dass sich eine homogene Anmutung ergibt. Dank der raffiniert integrierten Aufhänge-Konstruktion im Rahmen kann es sowohl hoch- als auch querformatig eingesetzt werden und eröffnet damit vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Maße: 960x1200mm, Tafeloberfläche: magnetisch, Rahmen: farbig gebeizt, Befestigung: Wandaufhängung hoch und quer, Made in Germany. Ausführung: premium Qualität auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Zertifikate: FSC-zertifiziert. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnetboard holtz, magnet board, magnettafel 1,2m x 2,0m, magnetische Tafel, Tafel mit Rahmen, Design Wood Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 750,04*
€ 816,74*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 780,00*
€ 831,41*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,41*
€ 989,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,64*
€ 982,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,29*
€ 957,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,55*
€ 940,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,00*
€ 928,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1640205
ab € 748,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.