Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-1258160-08
Hersteller:
     a-series
Herst.-Nr.:
     AS1258 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch

Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (GRAU)

160x80cm (BxT), 70-120 cm Höhe, rechteckig, T-Fuß, silber - Schreibtisch a-series AS1258 - die ergonomische und preisgünstige Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Maße Tischplatte: 160 x 80 cm (BxT), Arbeitshöhe: 70-120 cm, elektrisch höhenverstellbar per Taster, Hubgeschwindigkeit ca. 20mm/Sekunde, Gestell: T-Fuß-Gestell silber (Weißaluminium RAL9006) aus Stahl Quadratrohr, belastbar bis: 100 kg. Ausführung: 2 Motoren in den Teleskop-Säulen integriert, Kollisionsschutz, traversenlos, 1 Schuko-Stecker, Höhenjustierung über 4 Sockelfüße um +/- 5mm, Rahmen unter der Tischplatte, optional mit Kabelwanne (Best.-Nr. 12580) und Computerhalterung (Best.-Nr. 12581) nachrüstbar. Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,61*
€ 675,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,80*
€ 620,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,82*
€ 586,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 463,83*
€ 551,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,74*
€ 534,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,74*
€ 507,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-series
AS1258 AHORN
ab € 404,73*
Ähnlich
a-series
AS1258 BUCHE
ab € 407,49*
Ähnlich
a-series
AS1258 EICHE
ab € 405,55*
Ähnlich
a-series
AS1258 NUSSBAUM
ab € 407,08*
Ähnlich
a-series
AS1258 WEISS
ab € 407,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.