Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-1258120-10
Hersteller:
     a-series
Herst.-Nr.:
     AS1258 WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch

Hubschreibtisch a-series AS1258 mit Memoryschalter (WEISS)

120x80cm (BxT), 70-120 cm Höhe, rechteckig, T-Fuß, silber - Schreibtisch a-series AS1258 - die ergonomische und preisgünstige Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Maße Tischplatte: 120 x 80 cm (BxT), Arbeitshöhe: 70-120 cm, elektrisch höhenverstellbar per Taster, Hubgeschwindigkeit ca. 20mm/Sekunde, Gestell: T-Fuß-Gestell silber (Weißaluminium RAL9006) aus Stahl Quadratrohr, belastbar bis: 100 kg. Ausführung: 2 Motoren in den Teleskop-Säulen integriert, Kollisionsschutz, traversenlos, 1 Schuko-Stecker, Höhenjustierung über 4 Sockelfüße um +/- 5mm, Rahmen unter der Tischplatte, optional mit Kabelwanne (Best.-Nr. 12580) und Computerhalterung (Best.-Nr. 12581) nachrüstbar. Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,24*
€ 648,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,50*
€ 596,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 442,50*
€ 526,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-series
AS1258 AHORN
ab € 379,23*
Ähnlich
a-series
AS1258 BUCHE
ab € 379,46*
Ähnlich
a-series
AS1258 EICHE
ab € 381,45*
Ähnlich
a-series
AS1258 GRAU
ab € 379,69*
Ähnlich
a-series
AS1258 NUSSBAUM
ab € 380,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.