| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-122874 Herst.-Nr.: 1228749 EAN/GTIN: 4013695067247 |
| |
|
| | |
| Whiteboard-Markerhalter Magnetoplan Wood Series 1228749 für 4 Boardmarker, magnetisch, ohne Inhalt, Birke - magnetoplan Whiteboard-Markerhalter Wood Series 1228749 stylischen Marker- und Stiftehalter für Ihr Büro, Homeoffice und Zuhause. Sorgfältig von Hand aus massivem, FSC-zertifiziertem Birkenholz gefertigt, ist er ein echtes Highlight. Die Aussparungen bieten Platz für bis zu 4 Board- und Flipchartmarker PRO+ oder handelsübliche Marker und Stifte mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm. Dank der einzigartigen Holzmaserung und der naturbelassenen Färbung wird jeder Marker-Köcher zu einem persönlichen Unikat und bringt ein kleines Stück Natur in Ihre Arbeitsumgebung. Maße: 11,4x7x2,6 cm (BxHxT). Ausführung: die Möglichkeit, den Köcher magnetisch an Whiteboards, magnetoplan Glasboards und anderen, eisenhaltigen Oberflächen zu befestigen, macht ihn besonders praktisch und flexibel. Zertifikate: FSC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glasboard magnetoplan, glas board, umweltfreundlich, Stiftebutler, Köcher, Stifteschale, Stiftköcher, magnet, Stifte-Ablage, stiftablage, Markerablage, halterung, stiftehalter, Stifthalterung für Whiteboards, Utensilienbox, Board Assistant, Utensilienboxen, Markerhalter, Magnetboard-Köcher, Stifthalter, hölzern, Stiftablage, holzoptik, nachhaltig, fsc, buche, stifte, Stiftbutler, Whiteboardzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,08* | € 19,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,74* | € 19,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 19,89* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,55* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|