| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1138240 Herst.-Nr.: 11038204 EAN/GTIN: 4013695062761 |
| |
|
| | |
| Stellwand Magnetoplan Raumteiler Professional 11038204 100x200x55cm (BxHxT), Polycarbonat, transparent - Magnetoplan Raumteiler Professional 11038204 sind Hygiene-, sowie Sicherheits-Trennwand-Systeme mit einer eleganten Optik. Die Trennwände eignen sich ideal für Einrichtungen mit stark frequentiertem Publikumsverkehr wie Arztpraxen, Krankenhäuser und vielen weitere Berufsfelder. Der Raumteiler kann unendlich oft und flexibel erweitert werden, sowie über Eck oder über Kreuz aufgestellt werden. Die Oberfläche der Stellwand ist besonders leicht zu reinigen und desinfizieren. Die Tafeln können im Hoch- und Querformat eingehängt werden. Maße: 100x200x55cm (BxHxT) inkl. Füße, Tafelmaße: 100x200cm (BxH), Tafeloberfläche: doppelseitig mattiertes Polycarbonat (15mm) transparent, Rahmen: eloxiertes Aluminium, Gewicht: 14,8 kg, Ausführung: lichtgrau lackierte Tellerfüße aus Metall, hohe Standfestigkeit, elegante Gehrungsecken, Aufbau ohne Werkzeug, Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-trennwand holtz, büro raumteiler, stellwand h 2000 mm, Stellwandsystem-Paneels, Raumteiler, Stellwände, Hygiene, Spuckschutz, Niesschutz, Nießschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,34* | € 440,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 342,06* | € 440,05* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,89* | € 440,69* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,34* | € 460,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|