Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-109401 Herst.-Nr.: 1094-01 EAN/GTIN: 4005546733777 |
| |
|
| | |
| Anti-Rutschband Durable DURALINE GRIP+ 1094-01 25mm x 15m, grobe Körnung, permanent, für Innen- und geschützten Außenbereich, schwarz - Anti-Rutschband DURALINE GRIP+ zur besseren Sicherheit von Trittflächen und Wegen. Geeignet, um den Innen- und geschützten Außenbereich sicherer zu machen Die rutschhemmende Beschichtung hilft, die Sicherung von Wegen und Treppenstufen zu unterstützen. Das grobe Granulat bietet eine dauerhafte Rutschhemmung auch bei hoher Verschmutzung und stärkerer Beanspruchung. Einsatzgebiete sind Treppenstufen, Rampen, Industrieböden und Trittflächen an Maschinen, Fahrzeugen und noch viele mehr. Maße: 15 m x 25 mm (L x B), Farbe: schwarz, Materialstärke: 0,7 mm, Material: Kunststoff und Aluminium. Ausführung: Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R13. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Antirutschband Außen, Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Industrie, Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, aluklebeband 25x50mm, alu klebeband, aluminium-klebeband 15m, antirutschband, antirutschstreifen, antirutsch klebeband, antirutsch treppe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,02* | € 18,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,12* | € 18,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,66* | € 19,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 13,30* | € 19,50* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 13,05* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|