Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-108098 Herst.-Nr.: 80980000 EAN/GTIN: 4002432130078 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Leitz IQ Slim Office S 80980000 4x28mm Partikelschnitt, ca. 12 Blatt, 23 Liter Behälter - Leitz Aktenvernichter IQ Office Slim 80980000 sind stylish, kompakt und arbeiten zudem leise, sodass sie ideal für eine ruhige Arbeitsumgebung geeignet sind. Schnittart: 4x28 mm Partikelschnitt, Schnittleistung: 12 Blatt (80 g/m²) oder 14 Blatt (70 g/m²), Arbeitsbreite: 220 mm, Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4, Behälter-/Auffangvolumen: 23 Liter, Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/s, Maße: 255 x 375 x 370 mm (B x H x T), Gewicht: ca. 6,5 kg. Ausführung: Touch-Control (leicht und intuitiv zu bedienen), Anti-Papierstau-Technologie, kann 8 Minuten im Dauerbetrieb eingesetzt werden, Autoreverse, Auto Start/Stop, einfach leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, leitz, iq, aktenvernichter, office, s, p4, paper, shredder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,27* | € 138,14* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 115,65* | € 147,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,20* | € 147,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,80* | € 154,31* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,09* | € 178,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|