Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-108011 Herst.-Nr.: 8011-00-00 EAN/GTIN: 4002432124084 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Leitz IQ AutoFeed Small Office 100 80110000 4x28mm Partikelschnitt, ca. 100 Blatt, 34 Liter Behälter - Leitz vollautomatische Aktenvernichter IQ Small Office 8011-00-00. Schnittart: 4x28mm Partikelschnitt, Schnittleistung: 100 Blatt (80g/m²) automatisch oder 8 Blatt manuell, Schnittgut: Büro- und Heftklammern, sowie Kreditkarten, Arbeitsbreite: 220mm, Sicherheitsstufe: P-4/T-4, Auffangbehälter: 34 Liter, Farbe: weiß, Maße: 365x530x430mm (BxHxT), Gewicht: ca. 14,2kg. Ausführung: automatische Zuführung von Papierstapeln, Touch-Control (leicht und intuitiv zu bedienen), Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter, Anti-Papierstau-Technologie, kann 20 Minuten im Dauerbetrieb eingesetzt werden, energiesparender ECO-Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung, einfach zu leerender herausziehbarer Abfallbehälter, sehr leiser Betrieb für eine ruhige Arbeitsumgebung, einzigartige Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters. Zertifikate: TÜV, GS-Zeichen. Herstellergarantie: 2 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, leitz aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt, Reisswölfe, Reißwolf, Büromaschinen, automatischer Shredder, automatischer Einzug, automatischer Aktenvernichter, automatisierter Akentvernichter |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 259,43* | € 294,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,80* | € 294,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 263,68* | € 294,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 275,95* | € 306,94* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,87* | € 345,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|