| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1067924-92 Herst.-Nr.: 1067928125 EAN/GTIN: 4061947098327 |
| |
|
| | |
| Collegeblock Brunnen DIN A4 Premium Student Colour Code (KAR) Randlinien innen + außen, holzfrei, 4-fach gelocht, Block 80 Blatt, tulip - Brunnen spiralgebundene Briefblocks/Collegeblocks Premium Student Colour Code mit Randlinien innen und außen für ein einheitliches Schriftbild. Der Collegeblock mit farbigem Deckblatt ist der ideale Begleiter im Büro oder der Schule. Format: DIN A4, Blattanzahl: 80 Blatt, Lineatur: liniert (Lineatur 27) oder kariert (Lineatur 28), Papier: satiniert, holzfrei weiß, Grammatur: 90 g/m², Lochung: 4-fach, Farbe: tulip. Ausführung: Spiralbindung, Ausreißhilfe, Randlinien innen + außen, Microperforation, satiniertes Papier, veredeltes Deckblatt mit fühlbarem matt Glanz-Effekt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock lineatur 27 a4 90g, college-block liniert, collegeblock liniert brunnen, Collegeblocks, Kollegeblocks, Schreibblocks, Notizblocks, Blöcke, Berufsschulblocks, Konferenzblock, Colleg-Blocks, Kolleg-Blocks, Ringbuchblöcke, Collegblocks, Spiralblocks, Kollegblocks, Briefblocks, Ringnotizblocks, Ring-Notizblocks, College-Blocks |
| | |
| |