| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1049222-09 Herst.-Nr.: 104922290 EAN/GTIN: 4061947061192 |
| |
|
| | |
| Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49222 (SCHW) rund, 22x8cm, Wildleder, Innenfutter, Reißverschluss, gummierter Zipper - Brunnen Schlampermäppchen M s maepp bietet ausreichend Platz für alle Schreibutensilien und ist somit ideal für Schule, Studium und Büro. Das moderne, runde und reduzierte Design aus hochwertigem Wildleder kann sich auf jedem Schreibtisch sehen lassen. Maße: 22 x 8 cm, Form: rund, Material: hochwertiges Wildleder, lieferbar in der Farbe: braun (10-49 222 70) oder schwarz (10-49 222 90). Ausführung: gleichmäßig runde Grundform, verdeckter und leichtgängiger Outdoor Reißverschluss, stabile und hochwertig verarbeitete Nähte sowie elegante Doppelziernähte - passend zur Farbe des Reißverschlusses, besondere Formstabilität, Schutz des Inhalts durch gepolstertes Innenfutter, gummierter Zipper mit markantem Seemannsknoten an einer Outdoor-Reepschnur - zum leichten Aufziehen des Reißverschlusses. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, brunnen baier & schneider federmappe, federmappe, schlampermäppchen braun, Faulenzermäppchen, Schlampetui, Schüler-Etui, Schreibmäppchen, Stiftehalter |
| | |
| |