| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1049212-09 Herst.-Nr.: 104921290 EAN/GTIN: 4061947061246 |
| |
|
| | |
| Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp S 10-49212 (SCHW) rund, 20x4,5cm, Wildleder, Reißverschluss, gummierter Zipper - Brunnen Schlampermäppchen S s maepp ist mit seinem platzsparenden Format ideal für Schule, Studium und Büro. Das moderne, runde und reduzierte Design aus hochwertigem Wildleder kann sich auf jedem Schreibtisch sehen lassen. Maße: 20 x 4,5 cm, Form: rund, Material: hochwertiges Wildleder, lieferbar in der Farbe: braun (10-49 212 70) oder schwarz (10-49 212 90). Ausführung: gleichmäßig runde Grundform, verdeckter und leichtgängiger Outdoor Reißverschluss, stabile und hochwertig verarbeitete Nähte sowie elegante Doppelziernähte - passend zur Farbe des Reißverschlusses, gummierter Zipper mit markantem Seemannsknoten an einer Outdoor-Reepschnur - zum leichten Aufziehen des Reißverschlusses. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, brunnen baier & schneider federmappe, federmappe, schlampermäppchen braun, Faulenzermäppchen, Schlampetui, Schüler-Etui, Schreibmäppchen, Stiftehalter |
| | |
| |