Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1045111 Herst.-Nr.: 1045111 EAN/GTIN: 4026631057769 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM shredstar X10 1045111 4,5x30mm Partikelschnitt, ca. 10 Blatt, 20 Liter Behälter - HSM shredstar X10 (1045111) - komfortabler Heimbüro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt und separatem CD-Schneidwerk. Funktion. Schnittart: Partikelschnitt 4,5x30mm, Schnittleistung: 10 Blatt (80g/m²), vernichtet auch: CDs und DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 220mm, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4/O-1/T-2/E-2/F-1, Behälter-/Auffangvolumen: 20 Liter, Schnittgeschwindkeit: 35mm/s, Geräuschpegel im Leerlauf: 58 dB, Maße: 345x245x445mm (TxBxH), Gewicht: 6kg, Farbe: weiß/silber. Ausführung: automatischer Rücklauf behebt Papierstau, separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz, LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an, automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter, abnehmbares Gehäuseoberteil für müheloses Entleeren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, aktenvernichter auffangbehälter, cd aktenvernichter hsm |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 82,29* | € 104,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,70* | € 105,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 85,89* | € 109,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,76* | € 114,46* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,08* | € 138,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|