Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1044121 Herst.-Nr.: 1044121 EAN/GTIN: 4026631057738 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM shredstar X8 1044121 4,5x30mm Partikelschnitt, ca. 8 Blatt, 18 Liter Behälter - HSM shredstar X8 (1044121) - effizient und sicher. Mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr zuverlässiger Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz. Schnittart: Partikelschnitt 4,5x30mm, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4, O-1, T-2, E-2, F-1, Schnittleistung: 8 Blatt (80g/m²), Arbeitsbreite: 220mm, Behälter-/Auffangvolumen: 18 l, Geräuschpegel im Leerlauf: 58 dB, Maße: 245x345x385mm (TxBxH), Ausführung: vernichtet auch Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, CDs/DVDs, separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz, LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an, praktische Start/Stopp-Automatik, Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter, müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Gewicht: 5,9kg. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Papiervernichter, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,64* | € 84,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,38* | € 93,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 73,40* | € 93,51* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 74,54* | € 94,99* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,60* | € 138,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|